Cylindrical roller bearing INA SL192322-TB-XL-BR-C3
Cylindrical roller bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
Nahradená ref.:SL192322-C3
INA:SL192322-TB-XL-BR-C3
Rubix:LOPOST///---1622096
Výrobca:0572430420030
Číslo šarže:4047643139915
Detaily produktu: SL192322-TB-BR-XL-C3 INA
Cylindrical roller bearing SL1923, full comply, roller set self-retaining, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type SL19
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 17100 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie