Cylindrical roller bearing INA SL192320-TB-XL-BR-C3

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

Nahradená ref.:-T-SL192320-C3
INA:SL192320-TB-XL-BR-C3
Rubix:LOPOST///---1622082
Výrobca:0572429840030
Číslo šarže:4047643139922
brand logo

Detaily produktu: SL192320-TB-XL-BR-C3 INA


Cylindrical roller bearing SL1923, full comply, roller set self-retaining, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type SL19

Technické špecifikácie


atribúty
Logistická hmotnosť12740 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie