Cylindrical roller bearing INA SL06020-E-C3

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

INA:SL06020-E-C3
Rubix:LOZINAOST---1537736
Výrobca:0001132390030
Číslo šarže:4047643174862
brand logo

Detaily produktu: SL06020-E-C3 INA


Cylindrical roller bearing, main dimensions acc. to DIN 5412-1, support bearing, double-row, full, series 50, bearing play larger than normal.

Technické špecifikácie


atribúty
Logistická hmotnosť3318 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie