Cylindrical roller bearing INA SL192315
Cylindrical roller bearing
Pozrite si technické informácieZobraziť dokumentyReferencie
INA:SL192315
Rubix:LOPOST///---1623012
Výrobca:0005396600000
Číslo šarže:4047643221078

Dokumenty
Detaily produktu: SL192315 INA
Cylindrical roller bearing SL1923, full comply, roller set self-retaining, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type SL19
Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, support bearing, full, self-holding roller set, series 23.
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistické rozmery (D x Š x V) | 55x160x160 mm |
|---|---|
| Logistická hmotnosť | 5300 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie