Cylindrical roller bearing INA SL185006-A-C3
Cylindrical roller bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
INA:SL185006-A-C3
Rubix:LOPOST///---1622335
Výrobca:0002669730030
Číslo šarže:4012802385694

Detaily produktu: SL185006-A-C3 INA
Cylindrical roller bearing SL1850. . -A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1850..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistické rozmery (D x Š x V) | 34x55x55 mm |
|---|---|
| Logistická hmotnosť | 350 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie