Cylindrical roller bearing INA SL182928-B-XL

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

INA:SL182928-B-XL
Rubix:LOZIIVVALDPP1530093
Výrobca:0508935720000
Číslo šarže:4054366704245
brand logo

Detaily produktu: SL182928-B-XL INA


Cylindrical roller bearing SL18, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)30x190x190 mm
Logistická hmotnosť2410 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie