Referencie
INA:SL182224-A
Rubix:LOZINAOST---1536441
Výrobca:0000582200000
Číslo šarže:4012802417609
Detaily produktu: SL182224-A INA
Cylindrical roller bearing SL1822. . -A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1822..-A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistické rozmery (D x Š x V) | 58x215x215 mm |
|---|---|
| Logistická hmotnosť | 9080 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie