Referencie
INA:SL045011
Rubix:LOZOSTKUL---1547077
Výrobca:0017226700000
Číslo šarže:4012802726862
Detaily produktu: SL045011 INA
Cylindrical roller bearing SL04, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistické rozmery (D x Š x V) | 46x90x90 mm |
|---|---|
| Logistická hmotnosť | 1180 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie