Cylindrical roller bearing INA SL045009-PP-2NR
Cylindrical roller bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
INA:SL045009-PP-2NR
Rubix:LOPOST///---1622216
Výrobca:0014095220000
Číslo šarže:4012802695328
Detaily produktu: SL045009-PP-2NR INA
Cylindrical roller bearing SL04..-PP-2NR, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistické rozmery (D x Š x V) | 40x75x75 mm |
|---|---|
| Logistická hmotnosť | 700 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie