Cylindrical roller bearing INA SL045006-PP

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

INA:SL045006-PP
Rubix:LOZINAOST---1528684
Výrobca:0016810360000
Číslo šarže:4012802071412
brand logo

Detaily produktu: SL045006-PP INA


Cylindrical roller bearing SL04..-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)34x55x55 mm
Logistická hmotnosť344 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie