Cylindrical roller bearing FAG NU315-E-XL-TVP2-C3
Cylindrical roller bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
FAG:NU315-E-XL-TVP2-C3
Rubix:LOPOST///---1622732
Výrobca:0167401300030
Číslo šarže:4012801023863

Detaily produktu: NU315-E-XL-TVP2-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Technické špecifikácie
atribúty
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie