Cylindrical roller bearing FAG NUP2216-E-XL-TVP2
Cylindrical roller bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
FAG:NUP2216-E-XL-TVP2
Rubix:LOZFAGSOUJED1526180
Výrobca:0167410130000
Číslo šarže:4012801236454
Detaily produktu: NUP2216-E-TVP2 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 2080 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie