Cylindrical roller bearing FAG NU326-E-XL-TVP2
Cylindrical roller bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
FAG:NU326-E-XL-TVP2
Rubix:MRO0010020010142945
Výrobca:0167404320000
Číslo šarže:4012801401333

Detaily produktu: NU326-E-TVP2
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 16200 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie