Cylindrical roller bearing FAG NU306-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

FAG:NU306-E-XL-TVP2
Rubix:LOZFAGVALJED1522830
Výrobca:0167397280000
Číslo šarže:4012801179720
brand logo

Detaily produktu: NU306-E-TVP2 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Technické špecifikácie


atribúty
Logistická hmotnosť368 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie