Cylindrical roller bearing FAG NU236-E-XL-M1

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

FAG:NU236-E-XL-M1
Rubix:MRO0010020010143152
Výrobca:0167395310000
Číslo šarže:4012801398817
brand logo

Detaily produktu: NU236-E-M1


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Technické špecifikácie


atribúty
Logistická hmotnosť18900 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie