Cylindrical roller bearing FAG NU1015-XL-M1

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

FAG:NU1015-XL-M1
Rubix:LOZFAGVALJED1527103
Výrobca:0190046560000
Číslo šarže:4012801179065
brand logo

Detaily produktu: NU1015-M1 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Technické špecifikácie


atribúty
Logistická hmotnosť737 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie