Cylindrical roller bearing FAG NU1008-XL-M1
Cylindrical roller bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
FAG:NU1008-XL-M1
Rubix:LOZFAGVALJED1521166
Výrobca:0167370320000
Číslo šarže:4012801021135

Detaily produktu: NU1008-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 216 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie