Cylindrical roller bearing FAG NJ311-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

FAG:NJ311-E-XL-TVP2
Rubix:LOZFAGVALJED1523182
Výrobca:0167363460000
Číslo šarže:4012801177108
brand logo

Detaily produktu: NJ311-E-TVP2 FAG


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Technické špecifikácie


atribúty
Logistická hmotnosť1510 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie