Cylindrical roller bearing FAG NJ236-E-XL-M1

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

FAG:NJ236-E-XL-M1
Rubix:MRO0010020010142922
Výrobca:0192273100000
Číslo šarže:4012801383363
brand logo

Detaily produktu: NJ236-E-M1


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Technické špecifikácie


atribúty
Logistická hmotnosť19200 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie