Cylindrical roller bearing FAG NJ2330-E-XL-M1
Cylindrical roller bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
FAG:NJ2330-E-XL-M1
Rubix:MRO0010020010140723
Výrobca:0192269930000
Číslo šarže:4012801383295

Detaily produktu: NJ2330-E-M1
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 44100 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie