Cylindrical roller bearing FAG NJ226-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

FAG:NJ226-E-XL-TVP2
Rubix:MRO0010020010144666
Výrobca:0167352850000
Číslo šarže:4012801228497
brand logo

Detaily produktu: NJ226-E-TVP2


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Technické špecifikácie


atribúty
Logistická hmotnosť6630 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie