Cylindrical roller bearing FAG N320-E-XL-M1
Cylindrical roller bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
FAG:N320-E-XL-M1
Rubix:MRO0010020010144591
Výrobca:0192188000000
Číslo šarže:4012801404235

Detaily produktu: N320-E-M1
Cylindrical roller bearing N3..-E-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 8750 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie