Cylindrical roller bearing FAG N310-E-XL-TVP2
Cylindrical roller bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
FAG:N310-E-XL-TVP2
Rubix:MRO0010020010142818
Výrobca:0167339910000
Číslo šarže:4012801022385
Detaily produktu: N310-E-TVP2
Cylindrical roller bearing N3..-E-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 1160 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie