Cylindrical roller bearing FAG N222-E-XL-TVP2
Cylindrical roller bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
FAG:N222-E-XL-TVP2
Rubix:LOZFAGVALJED1537556
Výrobca:0192177900000
Číslo šarže:4012801403306

Detaily produktu: N222-E-TVP2 FAG
Cylindrical roller bearing N2..-E-TVP, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N2
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 4850 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie