Cylindrical roller bearing FAG N208-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

FAG:N208-E-XL-TVP2
Rubix:LOZFAGVALJED1532891
Výrobca:0167337540000
Číslo šarže:4012801174879
brand logo

Detaily produktu: N208-E-TVP2 FAG


Cylindrical roller bearing N2..-E-TVP, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N2

Technické špecifikácie


atribúty
Logistická hmotnosť358 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie