Cylindrical roller bearing FAG NN3014-D-K-TVP-SP-XL
Cylindrical roller bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
Nahradená ref.:NN3014-AS-K-M-SP
FAG:NN3014-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:LOPOST///---1621888
Výrobca:0867011260000
Číslo šarže:4054369020298
Detaily produktu: NN3014-D-K-TVP-SP-XL FAG
Super precision cylindrical roller bearings NN30..-D-K-TVP-SP, Non-locating bearing, double row, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 970 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie