Cylindrical roller bearing FAG NU1021-XL-M1-C3

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

Nahradená ref.:NU1021-XL-M1-S1-C3
FAG:NU1021-XL-M1-C3
Rubix:LOPOST///---1622367
Výrobca:0167372100030
Číslo šarže:4012801391900
NU1021-M1-C3

Detaily produktu: NU1021-XL-M1-C3 FAG


Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Technické špecifikácie


atribúty
Logistická hmotnosť1820 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie