Cylindrical roller bearing FAG NUP310-E-XL-TVP2-C3

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

FAG:NUP310-E-XL-TVP2-C3
Rubix:LOPOST///---1622710
Výrobca:0167415280030
Číslo šarže:4012801390392
brand logo

Detaily produktu: NUP310-E-XL-TVP2-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)27x110x110 mm
Logistická hmotnosť1190 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie