Cylindrical roller bearing FAG NUP224-E-XL-M1

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

FAG:NUP224-E-XL-M1
Rubix:LOZFAGVALJED1533757
Výrobca:0167411610000
Číslo šarže:4012801389280
brand logo

Detaily produktu: NUP224-E-M1 FAG


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Silné stránky

Supports high radial loads.

Aplikácie

Movable bearing.

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)40x215x215 mm
Logistická hmotnosť6764 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie