Cylindrical roller bearing FAG NU324-E-XL-M1-C3
Cylindrical roller bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
FAG:NU324-E-XL-M1-C3
Rubix:LOZFAGVALJED1523803
Výrobca:0190050240030
Číslo šarže:4012801235549

Detaily produktu: NU324-E-M1-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Silné stránky
Supports high radial loads.
Aplikácie
Movable bearing.
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistické rozmery (D x Š x V) | 55x260x260 mm |
|---|---|
| Logistická hmotnosť | 15321 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie