Cylindrical roller bearing FAG NU238-E-M1-C3
Cylindrical roller bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
Nahradená ref.:NU238-E-M1-P6-C3
FAG:NU238-E-M1-C3
Rubix:LOZFAGVALJED1525389
Výrobca:0190048930030
Číslo šarže:4012801339421
Detaily produktu: NU238-E-M1-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Silné stránky
Supports high radial loads.
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistické rozmery (D x Š x V) | 55x340x340 mm |
|---|---|
| Logistická hmotnosť | 22833 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie