Cylindrical roller bearing FAG NU2311-E-XL-M1
Cylindrical roller bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
FAG:NU2311-E-XL-M1
Rubix:LOPOST///---1622654
Výrobca:0167391080000
Číslo šarže:4012801234320
Detaily produktu: NU2311-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Silné stránky
Supports high radial loads.
Aplikácie
Movable bearing.
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistické rozmery (D x Š x V) | 43x120x120 mm |
|---|---|
| Logistická hmotnosť | 2420 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie