Cylindrical roller bearing FAG NJ2322-E-XL-M1-C3

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

FAG:NJ2322-E-XL-M1-C3
Rubix:LOPOST///---1622796
Výrobca:0192265270030
Číslo šarže:4012801382915
brand logo

Detaily produktu: NJ2322-E-XL-M1-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Silné stránky

Supports high radial loads.

Aplikácie

Movable bearing.

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)80x240x240 mm
Logistická hmotnosť18584 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie