Cam Coupling Mecaline 884574
CAM AND GROOVE COUPLING STAINLESS WITH NBR SEAL STEEL - TYPE DC
Pozrite si technické informácieZobraziť dokumentyReferencie
Mecaline:884574
Rubix:FLTHYDOST---5821859
Číslo šarže:3660338379628
Dokumenty
Detaily produktu: 884574 Mecaline
Material: 316 stainless steel (ASTM A666 grade 316/1.4401). Max Working Pressure 16Bar. Temperature Range: -10°C to +60°C. Applications : Irrigation, fire, petroleum products, compatible fluids. Meets MIL-C 27487 or DIN 2828 standards
Technické špecifikácie
atribúty
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie