Valves - Accessory / spare part Festo VABB-L1-10-W

Blanking plate VABB

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Festo:VABB-L1-10-W
Rubix:FLTPNEFSTOST5817149
Výrobca:566495
Číslo šarže:4052568057305
VABB-L1-10-W Blanking plate

Dokumenty

Detaily produktu: VABB-L1-10-W zaslepovací deska Festo


Blanking plate VABB-L1-10-W Grid dimension=10,5 mm, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL)), Materials note=Conforms to RoHS

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)80x30x30 mm
Logistická hmotnosť12 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie