Precision / Spindle bearing FAG HS71914-C-T-P4S-UL
Angular contact ball bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
FAG:HS71914-C-T-P4S-UL
Rubix:LOZFAGKULJKS1521938
Výrobca:0191845900000
Číslo šarže:4012801493147

Detaily produktu: HS71914-C-T-P4S-UL FAG
Spindle bearings HS719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistické rozmery (D x Š x V) | 16x100x100 mm |
|---|---|
| Logistická hmotnosť | 338 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie