Compact cylinder Festo AEVU-16-10-A-P-A
AEVU compact cylinder
Pozrite si technické informácieZobraziť dokumentyReferencie
Festo:AEVU-16-10-A-P-A
Rubix:FLTPNEFSTLNP5819124
Výrobca:156982
Číslo šarže:4052568071288
Dokumenty
Detaily produktu: AEVU-16-10-A-P-A Festo
Single- or double-acting cylinder with wide a variety of mounting options
Silné stránky
- 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
- Wide range of variants for customised applications
- Piston rod with female or male thread
- For position sensing
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 113 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie