Referencie
Mecaline:891485
Rubix:MOTMOTACM---2000819
Číslo šarže:3660338441332
Dokumenty
Detaily produktu: 891485 2EL071M4C-FA-A0-C34
Asynchronous electric motors in aluminum or cast iron. Protection index IP55. Class F insulation (155ºC) / Temperature Rise B. Efficiency levels: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.55 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Standard voltage of 230/ 400v. PTC thermistor fitted as standard on frame sizes 132 & above.
MOTOR 0,37KW 1500rpm B5 71M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55
Silné stránky
Aluminium, RAL7031 paint
Aplikácie
Rotational power
Technické špecifikácie
atribúty
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie

